Bogenkn.100er 45 o.Tür grau f.Pelletöfen

Artikelnummer: Z00506905
EAN: 4019111468889
Herstellernummer: 138119
Bogenkn.100er 45 o.Tür grau f.Pelletöfen
Inkl. Steuern: 8,70 € VE 1 Stück Netto 7,31 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bogenkn.100er 45 o.Tür grau f.Pelletöfen von SIENA HOME
  • EAN: 4019111468889
  • Modell: 138119
  • Hochwertiges SIENA HOME Ofenrohre & Anschlußstücke Produkt aus der Kategorie Kamine, Öfen & Zubehör

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 138119
Ø 100 MM
Bruttolänge (mm) 210
Bruttohöhe (mm) 121
Bruttobreite (mm) 105
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen