Bogenkn.100er 90 o.Tür grau f.Pelletöfen

Artikelnummer: Z00506903
EAN: 4019111468865
Herstellernummer: 2801072
Bogenkn.100er 90 o.Tür grau f.Pelletöfen
Inkl. Steuern: 11,63 € VE 1 Stück Netto 9,77 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bogenkn.100er 90 o.Tür grau f.Pelletöfen von SIENA HOME
  • EAN: 4019111468865
  • Modell: 2801072
  • Hochwertiges SIENA HOME Ofenrohre & Anschlußstücke Produkt aus der Kategorie Kamine, Öfen & Zubehör

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 2801072
Ø 100 MM
Bruttolänge (mm) 215
Bruttohöhe (mm) 215
Bruttobreite (mm) 110
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen