Bogenkn.80er 90 o.Tür grau f.Pelletöfen

Artikelnummer: Z00506902
EAN: 4019111468858
Herstellernummer: 2801052
Bogenkn.80er 90 o.Tür grau f.Pelletöfen
Inkl. Steuern: 10,38 € VE 1 Stück Netto 8,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Bogenkn.80er 90 o.Tür grau f.Pelletöfen von SIENA HOME
  • EAN: 4019111468858
  • Modell: 2801052
  • Hochwertiges SIENA HOME Ofenrohre & Anschlußstücke Produkt aus der Kategorie Kamine, Öfen & Zubehör

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 2801052
Ø 80 MM
Bruttolänge (mm) 180
Bruttohöhe (mm) 180
Bruttobreite (mm) 85
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen