Ofenrohr 15cm grau Senotherm 150mm Druchm.

Artikelnummer: Z00507032
EAN: 4019111402241
Herstellernummer: 1969162
Ofenrohr 15cm grau Senotherm 150mm Druchm.
Inkl. Steuern: 10,46 € VE 1 Stück (15 cm) Netto 8,79 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
69,73 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ofenrohr 15cm grau Senotherm 150mm Druchm. von SIENA HOME
  • EAN: 4019111402241
  • Modell: 1969162
  • Hochwertiges SIENA HOME Ofenrohre & Anschlußstücke Produkt aus der Kategorie Kamine, Öfen & Zubehör

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 1969162
Länge 15 cm
Ø 150 MM
Bruttolänge (mm) 165
Bruttohöhe (mm) 210
Bruttobreite (mm) 165
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen