Ofenrohr blau 500mm Blaublech 120 mm

Artikelnummer: Z00506889
EAN: 4019111468704
Herstellernummer: 11610
Ofenrohr blau 500mm Blaublech 120 mm
Inkl. Steuern: 6,28 € VE 1 Stück Netto 5,28 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ofenrohr blau 500mm Blaublech 120 mm von SIENA HOME
  • EAN: 4019111468704
  • Modell: 11610
  • Hochwertiges SIENA HOME Ofenrohre & Anschlußstücke Produkt aus der Kategorie Kamine, Öfen & Zubehör

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 11610
Länge 500 MM
Ø (mm) 120
Bruttolänge (mm) 500
Bruttohöhe (mm) 120
Bruttobreite (mm) 120

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen