Ofenrohr Doppelwandfutter FAL 110mm Durchmesser

Artikelnummer: Z00510805
EAN: 4019111331770
Herstellernummer: 32609
Ofenrohr Doppelwandfutter FAL 110mm Durchmesser
Inkl. Steuern: 5,36 € VE 1 Stück Netto 4,50 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

REWWER-TEC
Ofenrohr Doppelwandfutter FAL
  • aus feueraluminiertem Stahlblech
  • nach DIN 1298
  • für feste, flüssige und gasförmige Brennstoffe
Durchmesser: 110 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 32609
EGUFER-Nummer 534731
Ø 110 MM
Bruttolänge (mm) 125
Bruttohöhe (mm) 120
Bruttobreite (mm) 125
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen