Ofenrohr Doppelwandfutter FAL 130mm Durchmesser

Artikelnummer: Z00510830
EAN: 4019111332074
Herstellernummer: 32612
Ofenrohr Doppelwandfutter FAL 130mm Durchmesser
Inkl. Steuern: 5,62 € VE 1 Stück Netto 4,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

REWWER-TEC
Ofenrohr Doppelwandfutter FAL
  • aus feueraluminiertem Stahlblech
  • nach DIN 1298
  • für feste, flüssige und gasförmige Brennstoffe
Durchmesser: 130 mm

    Kundenmeinungen

    Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

    Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

    Details

    Zusatzinformation

    Werks-Nr. 32612
    EGUFER-Nummer 534733
    Ø 130 mm
    Bruttolänge (mm) 140
    Bruttohöhe (mm) 120
    Bruttobreite (mm) 140
    Beratung & Bestellung

    Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

    0 211 957 43 888

    Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

    service@zorotools.de

    Frage stellen