Ofenrohr FAL 100 cm lang, 100 mm Durchmesser

Artikelnummer: Z00510794
EAN: 4019111331657
Herstellernummer: 31407
Ofenrohr FAL 100 cm lang, 100 mm Durchmesser
Inkl. Steuern: 8,28 € VE 1 Stück (100 cm) Netto 6,96 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
8,28 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

BERTRAMS
Ofenrohr FAL
  • lasergeschweißt
  • für feste, flüssige und gasförmige Brennstoffe
  • nach DIN 1298

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 31407
Material Stahlblech
Länge 100 cm
EGUFER-Nummer 534681
Ø 100 MM
Bruttolänge (mm) 1000
Bruttohöhe (mm) 1000
Bruttobreite (mm) 100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen