Ofenrohr FAL 15 cm lang, 130 mm Durchmesser

Artikelnummer: Z00510821
EAN: 4019111331954
Herstellernummer: 31912
Ofenrohr FAL 15 cm lang, 130 mm Durchmesser
Inkl. Steuern: 4,61 € VE 1 Stück (15 cm) Netto 3,87 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
30,73 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

REWWER-TEC
Ofenrohr FAL
  • lasergeschweißt
  • Länge: 15 cm
  • Durchmesser: 130 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 31912
Länge 15 cm
Ø 130 mm
Bruttolänge (mm) 150
Bruttohöhe (mm) 130
Bruttobreite (mm) 130

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen