Ofenrohr FAL 50 cm lang, 110 mm Durchmesser

Artikelnummer: Z00510800
EAN: 4019111331718
Herstellernummer: 31609
Ofenrohr FAL 50 cm lang, 110 mm Durchmesser
Inkl. Steuern: 5,94 € VE 1 Stück (50 cm) Netto 4,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
11,88 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

REWWER-TEC
Ofenrohr FAL
  • lasergeschweißt
  • Länge: 50 cm
  • Durchmesser: 110 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 31609
Länge 50 cm
EGUFER-Nummer 534685
Ø 110 MM
Bruttolänge (mm) 500
Bruttohöhe (mm) 110
Bruttobreite (mm) 110

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen