Ofenrohr FAL 50 cm lang, 130 mm Durchmesser

Artikelnummer: Z00510823
EAN: 4019111331978
Herstellernummer: 31612
Ofenrohr FAL 50 cm lang, 130 mm Durchmesser
Inkl. Steuern: 6,28 € VE 1 Stück (50 cm) Netto 5,28 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
12,56 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

REWWER-TEC
Ofenrohr FAL
  • lasergeschweißt
  • Länge: 50 cm
  • Durchmesser: 130 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 31612
Länge 50 cm
EGUFER-Nummer 534591
Ø 130 mm
Bruttolänge (mm) 500
Bruttohöhe (mm) 130
Bruttobreite (mm) 130

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen