Ofenrohr FAL 75 cm lang, 120 mm Durchmesser

Artikelnummer: Z00510810
EAN: 4019111331831
Herstellernummer: 31510
Ofenrohr FAL 75 cm lang, 120 mm Durchmesser
Inkl. Steuern: 7,96 € VE 1 Stück (75 cm) Netto 6,69 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
10,61 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

REWWER-TEC
Ofenrohr FAL
  • lasergeschweißt
  • Länge: 75 cm
  • Durchmesser: 120 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 31510
Länge 75 cm
EGUFER-Nummer 534674
Ø 120 MM
Bruttolänge (mm) 750
Bruttohöhe (mm) 120
Bruttobreite (mm) 120

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen