Ofenrohr Rosette Senotherm 150 mm Durchmesser, schwarz

Artikelnummer: Z00510779
EAN: 4019111331473
Herstellernummer: 197716
Ofenrohr Rosette Senotherm 150 mm Durchmesser, schwarz
Inkl. Steuern: 11,04 € VE 1 Stück Netto 9,28 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

LIMEX
Ofenrohr Rosette Senotherm
  • aus Stahlblech, 2 mm, geschweißt
  • mit Senothermlack beschichtet
  • nach DIN 1298
  • für feste, flüssige und gasförmige Brennstoffe
  • Durchmesser: 150 mm
  • Farbe: schwarz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 197716
EGUFER-Nummer 534829
Ø 150 MM
Bruttolänge (mm) 280
Bruttohöhe (mm) 10
Bruttobreite (mm) 280

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen