Ofenrohr Rosette Senotherm 150 mm Durchmesser, gußgrau

Artikelnummer: Z00510791
EAN: 4019111331602
Herstellernummer: 1977162
Ofenrohr Rosette Senotherm 150 mm Durchmesser, gußgrau
Inkl. Steuern: 4,61 € VE 1 Stück Netto 3,87 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

LIMEX
Ofenrohr-Rosette
  • aus Stahlblech, 2 mm, geschweißt
  • mit Senorthermlack beschichtet
  • nach DIN 1298
  • für feste, flüssige und gasförmige Brennstoffe
  • Farbe: gußgrau
  • Durchmesser: 150 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 1977162
Ø 150 MM
Bruttolänge (mm) 300
Bruttohöhe (mm) 10
Bruttobreite (mm) 300

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen