Ofenrohr Senotherm mit Drosselkappe, gußgrau, 25 cm

Artikelnummer: Z00510782
EAN: 4019111331510
Herstellernummer: 1965162
Ofenrohr Senotherm mit Drosselkappe, gußgrau, 25 cm
Inkl. Steuern: 20,21 € VE 1 Stück (25 cm) Netto 16,98 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
80,84 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

LIMEX
Ofenrohr Senotherm
  • aus Stahlblech, 2 mm, geschweißt
  • mit Senorthermlack beschichtet
  • eingezogene Steckverbindung
  • nach DIN 1298
  • für feste, flüssige und gasförmige Brennstoffe
  • Farbe: gußgrau
  • mit Drosselkappe
  • Länge: 25 cm
  • Durchmesser: 150 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 1965162
Länge 25 cm,m. Drosselkla.
Ø 150 MM
Bruttolänge (mm) 270
Bruttohöhe (mm) 170
Bruttobreite (mm) 180
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen