Ofenrohr Senotherm gußgrau, 50 cm

Artikelnummer: Z00510784
EAN: 4019111331534
Herstellernummer: 1967162
Ofenrohr Senotherm gußgrau, 50 cm
Inkl. Steuern: 13,96 € VE 1 Stück (50 cm) Netto 11,73 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
27,92 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

LIMEX
Ofenrohr Senotherm
  • aus Stahlblech, 2 mm, geschweißt
  • mit Senorthermlack beschichtet
  • eingezogene Steckverbindung
  • nach DIN 1298
  • für feste, flüssige und gasförmige Brennstoffe
  • Farbe: gußgrau
  • Länge: 50 cm
  • Durchmesser: 150 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 1967162
Länge 50 cm
Ø 150 MM
Bruttolänge (mm) 510
Bruttohöhe (mm) 165
Bruttobreite (mm) 165

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen