Ofenrohrbogen FAL 45°, 130 mm

Artikelnummer: Z00510827
EAN: 4019111332036
Herstellernummer: 30212
Ofenrohrbogen FAL 45°, 130 mm
Inkl. Steuern: 5,51 € VE 1 Stück Netto 4,63 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

REWWER-TEC
Ofenrohrbogen FAL
  • aus feueraluminiertem Stahlblech
  • nach DIN 1298
  • für feste, flüssige und gasförmige Brennstoffe
  • Krümmung: 45°
  • Durchmesser: 130 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 30212
EGUFER-Nummer 534717
Ø 130 mm
Bruttolänge (mm) 300
Bruttohöhe (mm) 140
Bruttobreite (mm) 160
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen