Ofenrohrbogen FAL 90°, 130 mm

Artikelnummer: Z00510826
EAN: 4019111332029
Herstellernummer: 30112
Ofenrohrbogen FAL 90°, 130 mm
Inkl. Steuern: 4,94 € VE 1 Stück Netto 4,15 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

REWWER-TEC
Ofenrohrbogen FAL
  • aus feueraluminiertem Stahlblech
  • nach DIN 1298
  • für feste, flüssige und gasförmige Brennstoffe
  • Krümmung: 90°
  • Durchmesser: 130 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 30112
EGUFER-Nummer 534713
Ø 130 mm
Bruttolänge (mm) 270
Bruttohöhe (mm) 150
Bruttobreite (mm) 270

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen