Ofenrohrbogen Sanotherm mit Tür verstellbar, 90°, 150 mm, schwarz

Artikelnummer: Z00510777
EAN: 4019111331459
Herstellernummer: 195116
SIENA HOME
Ofenrohrbogen Sanotherm mit Tür verstellbar, 90°, 150 mm, schwarz
Inkl. Steuern: 21,31 € VE 1 Stück Netto 17,91 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

LIMEX
Ofenbogenrohr Senotherm
  • mit Senothermlack beschichtet
  • nach DIN 1298
  • für feste, flüssige und gasförmige Brennstoffe
  • Farbe: schwarz
  • mit Tür
  • Krümmung: 90°
  • verstellbar
  • Durchmesser: 150 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 195116
EGUFER-Nummer 534827
Ø 150 MM
Bruttolänge (mm) 400
Bruttohöhe (mm) 165
Bruttobreite (mm) 165
Ausfuehrung verstellbar 90°

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen