Ofenrohrbogen Senotherm mit Tür, gußgrau, 90°, 150 mm

Artikelnummer: Z00510788
EAN: 4019111331572
Herstellernummer: 1953162
Ofenrohrbogen Senotherm mit Tür, gußgrau, 90°, 150 mm
Inkl. Steuern: 21,41 € VE 1 Stück Netto 17,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

LIMEX
Ofenrohrbogen Senotherm
  • fest
  • Krümmung: 90°
  • aus Stahlblech, 2 mm, geschweißt
  • mit Senothermlack beshichtet
  • nach DIN 1298
  • für feste, flüssige und gasförmige Brennstoffe
  • mit Tür
  • Durchmesser: 150 mm
  • Farbe: gußgrau

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

EGUFER-Nummer 534826
Ausführung fest 90°
Werks-Nr. 1953162
Ø 150 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen