Ofenrohrbogen Senotherm mit Tür, gußgrau, 45°, 150 mm, fest

Artikelnummer: Z00510790
EAN: 4019111331596
Herstellernummer: 1954162
Ofenrohrbogen Senotherm mit Tür, gußgrau, 45°, 150 mm, fest
Inkl. Steuern: 21,77 € VE 1 Stück Netto 18,29 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

LIMEX
Ofenrohrbogen Senotherm
  • fest
  • Krümmung: 45°
  • aus Stahlblech, 2 mm, geschweißt
  • mit Senothermlack beshichtet
  • nach DIN 1298
  • für feste, flüssige und gasförmige Brennstoffe
  • mit Tür
  • Durchmesser: 150 mm
  • Farbe: gußgrau

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 1954162
Ø 150 MM
Bruttolänge (mm) 270
Bruttohöhe (mm) 180
Bruttobreite (mm) 230
Ausfuehrung fest 45°
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen