Reduzierstück FAL von 120 auf 110 mm

Artikelnummer: Z00510817
EAN: 4019111331916
Herstellernummer: 324122
Reduzierstück FAL von 120 auf 110 mm
Inkl. Steuern: 10,32 € VE 1 Stück Netto 8,67 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

REWWER-TEC
Reduzierstück FAL
  • aus feueraluminiertem Stahlblech
  • nach DIN 1298
  • für feste, flüssige und gasförmige Brennstoffe
Durchmesser wird von 120 mm auf 110 mm reduziert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 324122
EGUFER-Nummer 534724
Ø 120/110 mm
Bruttolänge (mm) 130
Bruttohöhe (mm) 120
Bruttobreite (mm) 120
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen