Reduzierung 150 auf 120mm Senotherm schwarz 150mm

Artikelnummer: Z00508339
EAN: 4019111484957
Herstellernummer: 260157
Reduzierung 150 auf 120mm Senotherm schwarz 150mm
Inkl. Steuern: 22,23 € VE 1 Stück Netto 18,68 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Reduzierung 150 auf 120mm Senotherm schwarz 150mm von SIENA HOME
  • EAN: 4019111484957
  • Modell: 260157
  • Hochwertiges SIENA HOME Ofenrohre & Anschlußstücke Produkt aus der Kategorie Kamine, Öfen & Zubehör

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 260157
Bruttolänge (mm) 165
Bruttohöhe (mm) 210
Bruttobreite (mm) 165
Ausfuehrung von Ø-150 auf Ø-120mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen