S-Ofenr.100x1000 mm grau für Pelletöfen

Artikelnummer: Z00506901
EAN: 4019111468841
Herstellernummer: 2814072
S-Ofenr.100x1000 mm grau für Pelletöfen
Inkl. Steuern: 12,88 € VE 1 Stück Netto 10,82 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

S-Ofenr.100x1000 mm grau für Pelletöfen von SIENA HOME
  • EAN: 4019111468841
  • Modell: 2814072
  • Hochwertiges SIENA HOME Ofenrohre & Anschlußstücke Produkt aus der Kategorie Kamine, Öfen & Zubehör

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 2814072
Länge 1000 mm
Ø 100 MM
Bruttolänge (mm) 1000
Bruttohöhe (mm) 100
Bruttobreite (mm) 100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen