Univ.Knie drehbar oh. Tür 90°, FAL 110mm Durchm.

Artikelnummer: Z00510804
EAN: 4019111331756
Herstellernummer: 30709
Univ.Knie drehbar oh. Tür 90°, FAL 110mm Durchm.
Inkl. Steuern: 9,37 € VE 1 Stück Netto 7,87 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

REWWER-TEC
Universalknie FAL
  • ohne Tür
  • drehbar
  • Krümmung: 90°
  • aus feueraluminiertem Stahlblech
  • nach DIN 1298
  • für feste, flüssige und gasförmige Brennstoffe
  • Durchmesser: 110 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 30709
Ø 110 MM
Bruttolänge (mm) 210
Bruttohöhe (mm) 115
Bruttobreite (mm) 210

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen