Universalknie FAL mit Tür 90°, 120mm Durchmesser, drehbar

Artikelnummer: Z00510816
EAN: 4019111331893
Herstellernummer: 30810
Universalknie FAL mit Tür 90°, 120mm Durchmesser, drehbar
Inkl. Steuern: 10,39 € VE 1 Stück Netto 8,73 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

REWWER-TEC
Universalknie FAL
  • mit Tür
  • drehbar
  • Krümmung: 90°
  • aus feueraluminiertem Stahlblech
  • nach DIN 1298
  • für feste, flüssige und gasförmige Brennstoffe
  • Durchmesser: 120 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 30810
Ø 120 MM
Bruttolänge (mm) 220
Bruttohöhe (mm) 130
Bruttobreite (mm) 220
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen