Winkelrohrset 150mm guss- grau, gezogen, 3-teilig

Artikelnummer: Z00512562
EAN: 4019111392856
Herstellernummer: 21981162
Winkelrohrset 150mm guss- grau, gezogen, 3-teilig
Inkl. Steuern: 65,89 € VE 1 Stück Netto 55,37 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Winkelrohrset 150mm guss- grau, gezogen, 3-teilig von SIENA HOME
  • EAN: 4019111392856
  • Modell: 21981162
  • Hochwertiges SIENA HOME Ofenrohre & Anschlußstücke Produkt aus der Kategorie Kamine, Öfen & Zubehör

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 21981162
Ø 150 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen