Kaminlochdeckel bis 180 mm vernickelt und asbestfrei

Artikelnummer: Z00510471
EAN: 4002920732593
Herstellernummer: 73259 5340440
Kaminlochdeckel bis 180 mm vernickelt und asbestfrei
Inkl. Steuern: 8,28 € VE 1 Stück Netto 6,96 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

TURK
Kaminlochdeckel
  • Alu plattiert
  • mit Zwischenisolation
  • asbestfrei

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 73259 5340440
Größe 180 mm
EGUFER-Nummer 534044
Bruttolänge (mm) 180
Bruttohöhe (mm) 15
Bruttobreite (mm) 180

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen