Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

ONLINE Kugelschreiber Sporty - rot

Artikelnummer
Z21669307
EAN
4014421316646
Herstellernummer
31664/3D
Marke
ONLINE
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
3,97 € 3,34 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z21669307
EAN
4014421316646
Herstellernummer
31664/3D
Marke
ONLINE

Technische Daten

AusführungRed
Farberot
Gewicht68 g
Größe140 x 16 x 12 mm
MaterialMetall
Mine auswechselbarJa
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Der Design-Kugelschreiber Sporty von ONLINE aus purem Aluminium, mit angenehmer Griffzone in Softtouch-Feeling, in sportlichem Design garantiert Schreibvergnügen pur. Ausgestattet mit einer Großraummine, Schreibfarbe Schwarz ist der robuste Kugelschreiber für jeden Einsatz bereit.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account