Ordner, schwarz, Rücken 80 mm, mit Kantenschutz, für DIN A4

Artikelnummer: Z00024921
EAN: 04033874794689
Herstellernummer: 794680
Ordner, schwarz, Rücken 80 mm, mit Kantenschutz, für DIN A4
Inkl. Steuern: 1,84 € VE 1 Stück Netto 1,55 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

5 Star™ Ordner, schwarz, Rücken 80 mm (794680)
  • Außen mit Folie kaschiert, daher abwischbar
  • Mit auswechselbarem Rückenschild, daher mehrfach verwendbar
  • Mit Kantenschutz •
  • Für DIN A4 Formate

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen