Elba ELBA Ordner myColour PP/10489SW/VI, schwarz/violett, Rücken 80mm, B285xH318mm

Artikelnummer: Z00019337
EAN: 4002030153394
Herstellernummer: 10489SW/VI/100081034
Elba ELBA Ordner myColour PP/10489SW/VI, schwarz/violett, Rücken 80mm, B285xH318mm
Brutto Set-Preis 3,20 € Netto 2,69 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Einband innen und außen in einzigartiger Bicolour-Optik mit PP-Folie kaschiert. Langlebiger und möbelschonender Kantenschutz. Komplett schmutz- und feuchtigkeitsabweisend. Sichttasche am Rücken. Formstabile Spezialpappe. ELBA Standard-Hebelmechanik. Niederhalter, Griffloch und rado-Ösen. Rückenbreite: 80 mm. Für DIN A4.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format B 285 x H 318 mm
Farbe schwarz/violett
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]