ELBA Ordner rado Plast PVC/10497GB, gelb, PVC, B290xH318xR 80mm

Artikelnummer: Z00025208
EAN: 04002030101432
Herstellernummer: 10497GB/100022627
ELBA Ordner rado Plast PVC/10497GB, gelb, PVC, B290xH318xR 80mm
Inkl. Steuern: 4,43 € VE 1 Stück Netto 3,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• für DIN A4 Formate • vollfarbiger Einband aus langlebigem Kunststoff • extrem strapazierfähig • komplett schmutz- und feuchtigkeitsabweisend

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe Gelb
Format B 290 x H 318 x R 80 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen