Elba ELBA Ordner rado Plast PVC/10497WE, weiß, B290xH318xR 80mm

Artikelnummer: Z00025213
EAN: 4002030101470
Herstellernummer: 10497WE/100022632
Elba ELBA Ordner rado Plast PVC/10497WE, weiß, B290xH318xR 80mm
Brutto Set-Preis 3,56 € Netto 2,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• für DIN A4 Formate • vollfarbiger Einband aus langlebigem Kunststoff • extrem strapazierfähig • komplett schmutz- und feuchtigkeitsabweisend

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe weiß
Format B 290 x H 318 x R 80 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]