ELBA Ordner smart Colour-Papier/10415WE, weiß, Rücken 50mm, B285xH318mm

Artikelnummer: Z00019327
EAN: 04002030138063
Herstellernummer: 10415WE/100023240
ELBA Ordner smart Colour-Papier/10415WE, weiß, Rücken 50mm, B285xH318mm
Inkl. Steuern: 6,01 € VE 1 Stück Netto 5,05 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• für DIN A4 Formate • Einband außen mit farbigem Papier kaschiert, Innenseite weiß • aufgeklebtes Rückenschild

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe Weiß
Format B 285 x H 318 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen