ELBA Ordner smart PP/PP/10464gb, gelb, Rücken 50mm, B285xH318mm

Artikelnummer: Z00019319
EAN: 4002030139244
Herstellernummer: 10464gb/100202099
ELBA Ordner smart PP/PP/10464gb, gelb, Rücken 50mm, B285xH318mm
Inkl. Steuern: 2,39 € VE 1 Stück Netto 2,01 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• für DIN A4 Formate • Einband innen und außen mit Kunststoffbezug • schmutz- und feuchtigkeitsabweisend • sauberes Innenleben dank Kunststoffbezug • Sichttasche am Rücken mit auswechselbarem Rückenschild

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format B 285 x H 318 mm
Farbe gelb
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen