EXACOMPTA Ordner Exactive GREEN FILING/53534E, schwarz, für DIN A4+, 320x285mm

Artikelnummer: Z00011944
EAN: 03130630535348
Herstellernummer: 53534E
EXACOMPTA Ordner Exactive GREEN FILING/53534E, schwarz, für DIN A4+, 320x285mm
Inkl. Steuern: 9,94 € VE 1 Stück Netto 8,35 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• ökologisch, da aus recyceltem Material hergestellt • sehr strapazierfähig • außen ergonomisch durch abgerundeten Rücken (65 mm) • sicherer Gummizugverschluss • mit 3 Innentaschen, Schreibblock, selbstklebende Etiketten • Lieferung ohne Drahtniederhalter • für DIN A4 Formate

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz
Format 320 x 285 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen