EXACOMPTA Prem Touch Ordner /53349E 320x300mm DIN A4 Maxi 80mm gelb PP

Artikelnummer: Z00020688
EAN: 03130630533498
Herstellernummer: 53349E
EXACOMPTA
EXACOMPTA Prem Touch Ordner /53349E 320x300mm DIN A4 Maxi 80mm gelb PP
Inkl. Steuern: 3,05 € VE 1 Stück Netto 2,56 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• für mehr Spaß an der Organisation • mit geöstem Griffloch, Tippklemmer, Kantenschutz und auswechselbarem Rückenschild • Außen- und Innenseite aus robustem PP • Rückenbreite 80 mm, Maße: 320 x 300 mm • für DIN A4 Formate

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe Gelb
Format 320 x 300mm, A4+ (Maxi)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen