EXACOMPTA EXACOMPTA Prem Touch Ordner 80mm /53307E, pastell flieder, PP , 320x300mm, A4+

Artikelnummer: Z00020944
EAN: 3130630533078
Herstellernummer: 53307E
EXACOMPTA EXACOMPTA Prem Touch Ordner 80mm /53307E, pastell flieder, PP , 320x300mm, A4+
Inkl. Steuern: 2,53 € VE 1 Stück Netto 2,13 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• für mehr Spaß an der Organisation • mit geöstem Griffloch, Tippklemmer, Kantenschutz und auswechselbarem Rückenschild • Außen- und Innenseite aus robustem PP • Rückenbreite 80 mm, Maße: 320 x 300 mm • für DIN A4 Formate

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 320 x 300mm, A4+ (Maxi)
Farbe pastell flieder

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen