EXACOMPTA Prem Touch Ordner 80mm /53355E, pastell rosa, PP,320x300mm

Artikelnummer: Z00020926
EAN: 3130630533559
Herstellernummer: 53355E
EXACOMPTA Prem Touch Ordner 80mm /53355E, pastell rosa, PP,320x300mm
Inkl. Steuern: 2,50 € VE 1 Stück Netto 2,10 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• für mehr Spaß an der Organisation • mit geöstem Griffloch, Tippklemmer, Kantenschutz und auswechselbarem Rückenschild • Außen- und Innenseite aus robustem PP • Rückenbreite 80 mm, Maße: 320 x 300 mm • für DIN A4 Formate

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 320 x 300mm, A4+ (Maxi)
Farbe pastell rosa
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen