herlitz Ordner grüner Balken/524123, 50mm

Artikelnummer: Z00019894
EAN: 4014481094720
Herstellernummer: 524123
herlitz Ordner grüner Balken/524123, 50mm
Inkl. Steuern: 1,17 € VE 1 Stück Netto 0,98 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• neutraler Ordner mit grünem Balken • DIN A4 • mit Kantenschutz • Farbe: sw

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 50 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen