LEITZ LEITZ Ordner 180°/1010-50-15, gelb, 285x318mm für A4

Artikelnummer:  
Z00016693 
EAN:  
4002432359486 
Herstellernummer:  
1010-50-15 
Marke: 
LEITZ 
LEITZ

Lieferung in 1 Werktag.

3,99 €

Netto 3,35 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Farbe gelb
Format 285 x 318 mm
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• Plastik-Ordner mit patentierter 180º- Präzisionsmechanik • 50% weitere Mechaniköffnung für schnelleres und komfortableres Arbeiten • Ablegen auch auf der linken Seite möglich • mit Schlitzen, mit Griffloch, mit Kantenschutz, mit Deckblatt, mit Sichttasche am Rücken und auswechselbarem Rückenschild • Material: Einband aus Pappe (RC), mit Polypropylen-Folie kaschiert, innen Polyethylen-beschichtetes, graues Papier • Maße: 318 x 285 mm • für DIN A4 Formate
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
86,79 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 34%
117,76 € UVP 177,90 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
22,00 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 43%
80,32 € UVP 141,61 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Hettich Schnellmon.-Scharn.Sensys 8645i K.12,5mm TH 52 z.Anschr.
3,07 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 39%
6,95 € UVP 11,48 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben