LEITZ Ordner 180°/1015-50-75, braun, 285x318mm für A4

Artikelnummer: Z00016684
EAN: 4002432359622
Herstellernummer: 1015-50-75
LEITZ Ordner 180°/1015-50-75, braun, 285x318mm für A4
Inkl. Steuern: 3,94 € VE 1 Stück Netto 3,31 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Plastik-Ordner mit patentierter 180º- Präzisionsmechanik • 50% weitere Mechaniköffnung für schnelleres und komfortableres Arbeiten • Ablegen auch auf der linken Seite möglich • mit Schlitzen, mit Griffloch, mit Kantenschutz, mit Deckblatt, mit Sichttasche am Rücken und auswechselbarem Rückenschild • Material: Einband aus Pappe (RC), mit Polypropylen-Folie kaschiert, innen Polyethylen-beschichtetes, graues Papier • Maße: 318 x 285 mm • für DIN A4 Formate

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe braun
Format 285 x 318 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen