LEITZ Ordner 180°/1080-50-15, gelb, 285x318mm für A4

Artikelnummer: Z00016679
EAN: 04002432359271
Herstellernummer: 1080-50-15
LEITZ
LEITZ Ordner 180°/1080-50-15, gelb, 285x318mm für A4
Inkl. Steuern: 3,78 € VE 1 Stück Netto 3,18 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• patentierte 180° Mechanik • dadurch schnelleres und komfortableres Ablegen - auch von links • farbiger Rücken mit Spezialpapier verstärkt • Einband auf Pappe (RC), außen mit Wolkenmarmor-Papier kaschiert, innen graues Papier • Kantenschutz, Griffloch, Deckblatt und aufgeklebtes Rückenschild • Maße: 318 x 285 mm • für DIN A4 Formate

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe Gelb
Format 285 x 318 mm für DIN A4

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen