LEITZ Ordner 180° Active Bebop/1047-00-45, orange, 82mm, 312x318mm

Artikelnummer: Z00017406
EAN: 4002432392124
Herstellernummer: 1047-00-45
LEITZ Ordner 180° Active Bebop/1047-00-45, orange, 82mm, 312x318mm
Inkl. Steuern: 7,85 € VE 1 Stück Netto 6,60 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Aus langlebigem PP. In 3-D-Struktur durch innovative Prägeart mit schimmerndem Perlmutt-Effekt. Leuchtende Außenfarbe, Innenseite im passenden Grau-Ton. Abgerundeter Rücken mit aufklebbarem Rückenschild, 3 Innentaschen für lose Unterlagen (bis 10 Blatt) und Utensilien. Stiftelasche. Mit patentierter 180-Grad-Mechanik, auch für Linkshänder. Formschöner Verschluss mit Gummizug. GS-geprüft. 5 auf 180-Grad-Mechanik.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe orange
Format B 312 x H 318 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen