LEITZ Ordner 180° Active Bebop/1048-00-25, rot, 65mm, B308xH318mm

Artikelnummer: Z00017407
EAN: 04002432392148
Herstellernummer: 1048-00-25
LEITZ Ordner 180° Active Bebop/1048-00-25, rot, 65mm, B308xH318mm
Inkl. Steuern: 9,31 € VE 1 Stück Netto 7,82 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Aus langlebigem PP. In 3-D-Struktur durch innovative Prägeart mit schimmerndem Perlmutt-Effekt. Leuchtende Außenfarbe, Innenseite im passenden Grau-Ton. Abgerundeter Rücken mit aufklebbarem Rückenschild, 3 Innentaschen für lose Unterlagen (bis 10 Blatt) und Utensilien. Stiftelasche. Mit patentierter 180-Grad-Mechanik, auch für Linkshänder. Formschöner Verschluss mit Gummizug. GS-geprüft. 5 auf 180-Grad-Mechanik.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe rot
Format B 308 x H 318 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen