LEITZ Ordner 2xA5quer/1092-00-00, schwarz, 285x318mm für 2xA5quer

Artikelnummer: Z00023872
EAN: 04002432301249
Herstellernummer: 1092-00-00
LEITZ Ordner 2xA5quer/1092-00-00, schwarz, 285x318mm für 2xA5quer
Inkl. Steuern: 7,32 € VE 1 Stück Netto 6,15 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Doppelordner mit 2 Mechaniken für 2x DIN A5 quer • für Kontoauszüge, Bestellformulare, Auftragsscheine etc. • außen: besonders dicke Graupappe (RC) mit Wolkenmarmor-Papier kaschiert • innen: graues Papier • Fassungsvermögen: 2x 50 Blatt • Maße: 285 x 320 mm • Rückenbreite 75 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz
Format 285 x 318 mm für 2 x DIN A5 quer

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen