LEITZ LEITZ Kunststoffordner A4 180°bl, VE5+1Tüte HARIBO COLOR-RADO, 200g/1010-50-35

Artikelnummer: Z00496907
Herstellernummer: 1010-50-35
LEITZ LEITZ Kunststoffordner A4 180°bl, VE5+1Tüte HARIBO COLOR-RADO, 200g/1010-50-35
Inkl. Steuern: 22,54 € VE 1 Paket Netto 18,94 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• Plastik-Ordner mit patentierter 180º- Präzisionsmechanik • 50% weitere Mechaniköffnung für schnelleres und komfortableres Arbeiten • Ablegen auch auf der linken Seite möglich • mit Schlitzen, mit Griffloch, mit Kantenschutz, mit Deckblatt, mit Sichttasche am Rücken und auswechselbarem Rückenschild • Material: Einband aus Pappe (RC), mit Polypropylen-Folie kaschiert, innen Polyethylen-beschichtetes, graues Papier • Maße: 318 x 285 mm • für DIN A4 Formate

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

LMIV http://lmiv-abfrage.de/Datenblaetter/lmiv217161.pdf
Inhalt 5+1
Format 285 x 318
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen