LEITZ LEITZ Ordner Retro Chic neongrün/blau /1133-00-50, neongrün/blau, 82x318x312mm

Artikelnummer: Z00021759
EAN: 4002432398461
Herstellernummer: 1133-00-50
LEITZ LEITZ Ordner Retro Chic neongrün/blau /1133-00-50, neongrün/blau, 82x318x312mm
Brutto Set-Preis 7,22 € Netto 6,07 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Leitz 180° Active Ordner Retro Chic, 82 mm Ausdrucksstarkes und auffälliges Retro Design, geometrische Muster, Prägung mit 3D-Effekt. Robust, leicht, wasser- und schmutzabweisend. Innentasche für lose Blätter, CDs und Visitenkarten sowie einer Stiftelasche. Verschluss mit Gummiband. Abgerundeter Rücken für bequemes Tragen. Selbstklebendes Rückenschild. 5 auf 180-Grad-Mechanik. Farbe: Neon Grün.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe neongrün/blau
Format 82 x 318 x 312 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]