LEITZ Ordner Stand. A4,braun, VE5+1Tüte HARIBO COLOR-RAD 200g /1080-50-75 mm

Artikelnummer: Z00496935
Herstellernummer: 1080-50-75
LEITZ Ordner Stand. A4,braun, VE5+1Tüte HARIBO COLOR-RAD 200g /1080-50-75 mm
Inkl. Steuern: 17,21 € VE 1 Packung Netto 14,46 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• patentierte 180° Mechanik • dadurch schnelleres und komfortableres Ablegen - auch von links • farbiger Rücken mit Spezialpapier verstärkt • Einband auf Pappe (RC), außen mit Wolkenmarmor-Papier kaschiert, innen graues Papier • Kantenschutz, Griffloch, Deckblatt und aufgeklebtes Rückenschild • Maße: 318 x 285 mm • für DIN A4 Formate

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 285 x 318 mm für DIN A4
Inhalt 5+1
LMIV http://lmiv-abfrage.de/Datenblaetter/lmiv217161.pdf
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen