LEITZ LEITZ Ordner Standard A4, gelb/1080-50-15 285 x 318 mm DIN A4 VE5

Artikelnummer: Z00014028
Herstellernummer: 1080-50-15
LEITZ LEITZ Ordner Standard A4, gelb/1080-50-15 285 x 318 mm DIN A4 VE5
Inkl. Steuern: 15,52 € VE 1 Paket Netto 13,04 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Die 180° Öffnung der Mechanik bietet drei wesentliche Vorteile: 1. Der Hebel behindert nicht beim Handling 2. 50%ige Erweiterung der Öffnung zwischen Aufreihstifte und Bügelspitzen 3. beidseitiges Einlegen des Dokumentes in die Mechanik mögllich. 5 .

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 285 x 318 mm für DIN A4
Farbe gelb
Inhalt 5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen